泡 洗車のおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
240件の「泡 洗車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「泡 洗車 ガン」、「噴霧器 洗車」、「エアームースガン」などの商品も取り扱っております。
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様 プラグなし エスコ品番 EA124LA-121 材質 タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン 質量(g) 307 容量(L) 約0.8(水:0.35、洗剤:0.45) 接続ねじ 3/4”NHメス 適合圧力(MPa) 【水道圧】0.28~0.63 タンク寸法(mm) 105×124×123(H)
1個
8,190 税込9,009
当日出荷

付属の容器に洗剤を入れれば洗剤の混ざった水を放出できます。 ダイヤルで調整すれば、水洗浄、泡洗浄を切替できます。 先端のノズルは7パターン。
用途農機具、車、家周りの清掃作業に。 噴出形状 広角、整流、シャワー(中)、シャワー(外)、横拡散、ジェット、霧 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 20 材質 ABS樹脂 質量(g) 320 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 235×180×60 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 シャワー種類 7種類(広角、整流、シャワー(中)、シャワー(外)、横拡散、ジェット、霧)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

洗剤タンクから吸い上げ、楽々泡洗浄できます。水形切り替えで水だけの洗浄も可能です。直射は水のみ、広角は洗剤+水で泡洗浄です。市販の家庭用・洗車用中性洗剤を使用できます。
用途洗浄・洗車用ノズル。 シャワー種類 広角・直噴 材質 PP・TPR 適合ホース外径(Φmm) 20 ノズル 2パターン 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
999 税込1,099
当日出荷

非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。ブラシの入らない隙間などにも威力を発揮。電気も電池も使わず、洗剤なども少量ですむので経済的です。
付属品 ジェットノズル、計量カップ 材質 ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂 危険物の類別 非危険物
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気も電池も使わない蓄圧式の圧力だけ、また洗剤も少量使用で大変経済的なエコ洗浄器です。非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。
容量(mL) 約1500 付属品 ジェットノズル、計量カップ 材質 ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂 質量(g) 約420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約200×135×315 危険物の類別 非危険物
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

薬液を水道水で自動的に希釈する水圧式の発泡装置です。
種別 本体 容量(L) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 149×360×216 繰り返し・詰め替え 対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様 プラグ付 エスコ品番 EA124LA-121P 材質 タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン 質量(g) 307 容量(L) 約0.8(水:0.35、洗剤:0.45) 接続ねじ 3/4”NHメス 適合圧力(MPa) 【水道圧】0.28~0.63 タンク寸法(mm) 105×124×123(H)
1個
8,390 税込9,229
当日出荷

可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 ノズルの角度を上下180°に傾けられます。
用途植物の水やり、薬品の散布 種類 蓄圧式 型式 手持式 対応溶液 薬剤、水 材質(本体) ポリプロピレン 材質(ノズル) ポリプロピレン 材質(タンク) ポリエチレン 仕様 180度可変ノズル、減圧力弁付
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。薬品の散布に。 種類 蓄圧式 型式 手持式 主な用途 ガーデニング 対応溶液 薬剤/水 材質 (容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道に直結するだけで洗浄剤を自動で希釈します(チップの変更で希釈倍率約11倍~約200倍を変更できます)。 泡状に散布できますので、効率的な作業が可能です 薬液耐性に優れ、塩素系、アルカリ系の洗浄剤でも使用可能です。
用途塩素対応フォームガン セット内容 スプレーノズル、成型品アッセンブリ(フォーミングバレル・ハンドル・エダクター・フォーマーエンドキャップ)、ボトル、メータリングチップ(14種類)、吸引チューブ、フットストレーナー、リンス・ワンド、ネジ付きコネクタ
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

内部の回転でパルスを発生し高い洗浄を発揮します。
用途ノズル部分が高速回転して広範囲を均一に洗浄します。 仕様 エアインレット:1/4G、空気消費量:0.8 MPa ≧ 240 L/Min 材質 本体:アルミ ボトル:HDPE 使用エアー圧力(MPa) 0.6~1.5 危険物の類別 非危険物 関連資料 (1.78MB)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

洗浄剤をムース上の泡にして吹き付け。吹き付けられた泡は垂直の面にも長時間付着し、汚れを浮かして洗浄。
用途洗車、食品加工工場の洗浄など 使用流体 中性洗剤 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。 オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。 特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。
最大容量(L) 1 付属品 セーフティバルブ付 トラスコ品番 855-1502 材質 (タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン 寸法(mm) 130×200×315 質量(kg) 0.6 最大圧力(bar) 3 使用pH範囲 2~12 使用可能液体 酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様 アズワン品番 2-3573-01
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

ダイヤルでタンク内の洗浄液等の混合比率を設定できます。
エスコ品番 EA124LA-17 材質 ポリエチレン(タンク) 寸法(mm) Φ100×145 質量(g) 700 タンク容量(L) 0.9 使用圧力(MPa) 0.27~0.4(適合水道圧) 接続ねじ 3/4inch-11.5(ASH) 関連資料 (0.14MB) (0.12MB)
1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

泡状にして吐出することが可能です。バイトンゴム[[(R)]](FPM)で耐薬品性に優れています。
用途ガーデニング用。清掃用。 容量(mL) 1500 ホワイト トラスコ品番 835-8557 材質 タンク:ポリプロピレン(PP)、パッキン:プラスチック 幅(mm) 240 高さ(mm) 340 質量(g) 500 奥行(mm) 130 危険物の類別 非危険物 2018年トラスコ掲載ページ 10 0825
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

水道につなぐだけで洗剤をラクラク泡散布。 電気や高圧エアーを使わない水流式です。 水道につなぐだけで、トリガーを引くとタンクに入った洗剤を自動的に吸い上げて希釈し、発砲散布できます。 洗剤を泡にして一気に散布できるのでムラなく洗浄でき、作業効率アップと洗浄レベル向上を両立させます。. 希釈倍率は12倍.250倍まで対応(低粘度の洗浄剤の場合)
適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 22 タンク容量(L) 2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×400×270 TKG品番 9-1379-0601 TKG品番(2017) 6-1235-1101
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

用途先端ノズルを開閉する事により吹出量を調節できます。 ノズル長(mm) 250 タイプ ロータリーノズル タンク容量(mL) 700 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,098 税込7,808
当日出荷

泡状に噴射します。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとエチレンプロピレンゴムのガスケットを備えており、耐アルカリ性に優れたプロ向けのスプレーです。
用途清掃作業用。 容量(mL) 1000 トラスコ品番 856-9168 材質 タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:エチレンプロピレンゴム(EPDM) 幅(mm) 135 高さ(mm) 316 質量(g) 463 奥行(mm) 236 危険物の類別 非危険物 2018年トラスコ掲載ページ 10 0823
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ダイヤルでタンク内の洗浄液等の混合比率を設定できます。(A・1128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10) タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。ショートノズル・プラグ付。
エスコ品番 EA124LA-17P 質量(g) 700 タンク容量(L) 0.9 接続ねじ 3/4”NH 材質(タンク) ポリエチレン タンク寸法 (Φ× Hmm) 100×145 適合圧力(MPa) 【水道】0.27~0.4 関連資料 (0.12MB)
1個
16,700 税込18,370
当日出荷

洗剤をタンクに入れるだけで洗剤と水を同時に噴射できる散水ノズルです。洗剤量も調節可能となっています。洗車以外にも、液体肥料を補充して植物の水やりに使うこともできます。用途に合わせて8種類の散水パターンを使い分け可能です。
用途洗車に。植物の水やりに。 セット内容 本体×1個、タンク×1個、取扱説明書 カーキー 容量(mL) 100 使用可能液体 市販の家庭用中性洗剤、洗車用中性洗剤、液体肥料 適合ホース内径(Φmm) 12~15 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×165×220
1個
1,598 税込1,758
当日出荷